Riferimenti
Igus:GFM-5055-10
Rubix:160000000454447


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA IGLIDUR GFM-5055-10
Iglidur G cuscinetto scorrevole, un cuscinetto universale economico, a secco, per carichi estremamente elevati, a velocità di scorrimento da basse a medie, per semplici movimenti oscillatori e rotativi, resistente allo sporco.
Iglidur G cuscinetto scorrevole, un cuscinetto universale economico, a secco, per carichi estremamente elevati, a velocità di scorrimento da basse a medie, per semplici movimenti oscillatori e rotativi, resistente allo sporco.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | plastica |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione