Riferimenti
INA:EGB1310-E40-Y
Rubix:160000001806713
Produttore:0675105310000
EAN:4012802589580




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 0675105310000-BOCCOLA EGB1310-E40-Y
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Punti di forza
E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.
Applicazioni
Per un cuscinetto regolare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3,08 g |
|---|---|
| Diametro interno | 13 mm |
| Diametro esterno | 15 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Serie | egb..-e40 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore