Riferimenti
Glycodur:PG 081010 A
Rubix:160000000406685




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA CILINDRICA ALVEOLATA GLY.PG 081010 A
Boccola a bassa manutenzione
Punti di forza
Con lubrificazione iniziale, ottime proprietà di attrito, resistenza all'usura, capacità di carico
Applicazioni
Macchine edili, nastri trasportatori, macchine agricole, carta e tessile, macchine di trasformazione dei prodotti alimentari, macchine edili, nastri trasportatori, elettrodomestici, attrezzature ospedaliere, veicoli e installazioni del settore ferroviario, aerospaziale, industria automobilistica, altre applicazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,6 g |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro esterno | 10 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Serie | typa |
| Materiale | pom |
| 10 mm | |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione