0703937880000-BOCCOLA EGB2230-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:EGB2230-E40-Z
INA:EGB2230-E40-Y
Rubix:160000001806754
Produttore:0703937880000
EAN:4012802759259
0703937880000-BOCCOLA EGB2230-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22 mm
Diametro esterno25 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0703937880000-BOCCOLA EGB2230-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso24,5 g
Diametro interno22 mm
Diametro esterno25 mm
Larghezza30 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 2,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione