Riferimenti
Permaglide®:BUCHSE PAP 1615 P14
Rubix:999220510006678
Produttore:80022700

Dettagli del prodotto : BOCCOLA 16X18X15 P14 LEAD FREE PAP 1615 P14
Socket PAP, maintenance-free, with steel back.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,006 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 180x250x30 mm |
| Diametro interno | 16 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
