Riferimenti
Igus:JSM-1012-15
Rubix:160000000454993


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA IGLIDUR JSM-1012-15
Iglidur J cuscinetti a strisciamento per alte velocità, con massima resistenza all'usura a carichi di pressione da bassi a medi. Basso coefficiente d'attrito in funzionamento a secco. Con capacità di smorzamento delle vibrazioni, buona resistenza chimica e bassa assorbenza di umidità.
Iglidur J cuscinetti a strisciamento per alte velocità, con massima resistenza all'usura a carichi di pressione da bassi a medi. Basso coefficiente d'attrito in funzionamento a secco. Con capacità di smorzamento delle vibrazioni, buona resistenza chimica e bassa assorbenza di umidità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | plastica |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione