BOCCOLE A STRISCIAMENTO PRM 404430

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PRM 404430
Rubix:170000000410548
Produttore:115495
EAN:7316571391212
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PRM 404430

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno44 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PRM 404430


Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (inclusi gli snodi sferici)
Le boccole lisce (cilindriche) con avvolgimento in bronzo SKF sono idonee per movimenti rotatori, oscillatori e lineari e possono sopportare carichi radiali. Offrono una soluzione eccellente per ambienti sporchi in cui gli elevati livelli di contaminazione rendono necessaria la rilubrificazione. La superficie di strisciamento è dotata di alveoli a forma romboidale che fungono da serbatoio per rilasciare gradualmente il lubrificante durante il funzionamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x44x40 mm
Peso67,8 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno44 mm
Larghezza30 mm
Serieprm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 21,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione