Riferimenti
Permaglide®:BUCHSE PAP 3530 P10
Rubix:160000000387994
Produttore:80046500

Dettagli del prodotto : BOCCOLE AUT. PAP 3530 P10
Socket PAP, maintenance-free, with steel back.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,054 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 180x250x30 mm |
| Diametro interno | 35 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
