BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 758060 E

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PCM 758060 E
Rubix:170000000410445
EAN:7316572198162
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 758060 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 758060 E


Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (compresi gli snodi sferici)
Le boccole lisce (cilindriche) in PTFE composito SKF sono idonee per movimenti rotatori, oscillatori e lineari e possono sopportare carichi radiali. Nonostante il design a parete sottile, possono sopportare carichi pesanti. Offrono anche buone proprietà di dissipazione del calore, quindi consentono velocità di strisciamento relativamente elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso274,4 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza60 mm
Seriepcm
Codice doganale84833080
57,56 IVA esclusa
/ Unità
70,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione