BOCCOLE A STRISCIAMENTO PRM 252825

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PRM 252825
Rubix:170000000410540
Produttore:115483
EAN:7316571391076
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PRM 252825

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PRM 252825


Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (inclusi gli snodi sferici)
Le boccole lisce (cilindriche) con avvolgimento in bronzo SKF sono idonee per movimenti rotatori, oscillatori e lineari e possono sopportare carichi radiali. Offrono una soluzione eccellente per ambienti sporchi in cui gli elevati livelli di contaminazione rendono necessaria la rilubrificazione. La superficie di strisciamento è dotata di alveoli a forma romboidale che fungono da serbatoio per rilasciare gradualmente il lubrificante durante il funzionamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso26,6 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza25 mm
Serieprm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
8,20 IVA esclusa
/ Unità
10,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione