BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 202315 M

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:PCM 202315 M
Rubix:170000000410337
Produttore:111549
EAN:7316571347325
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 202315 M
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Diametro esterno23 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 202315 M


Le boccole diritte (cilindriche) composite SKF POM sono adatte a movimenti oscillanti, rotanti e lineari e possono sopportare carichi radiali. Dopo il riempimento iniziale di grasso, sono ottimizzate per una manutenzione minima in condizioni operative difficili. Le tasche nella superficie di scorrimento fungono da serbatoi di grasso. La rilubrificazione può prolungare notevolmente la durata dei cuscinetti. Nonostante il loro design compatto, possono sopportare carichi pesanti.
Le boccole lisce (cilindriche) in POM composito SKF sono idonee per movimenti rotatori, oscillatori e lineari e possono sopportare carichi radiali. A parte il riempimento iniziale di grasso, sono ottimizzate per ridurre al minimo le attività di manutenzione in condizioni di esercizio gravose. Gli alveoli nella superficie di strisciamento fungono da serbatoi di grasso. La rilubrificazione può prolungare sensibilmente la durata di esercizio dei cuscinetti. Nonostante il design compatto, possono sopportare carichi pesanti.

Punti di forza

-Efficace dal punto di vista economico e di lunga durata
Ottime proprietà di attrito
Elevata capacità di carico
Alta velocità di scorrimento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno23 mm
Larghezza15 mm
Seriepcm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,51 IVA esclusa
/ Unità
4,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione