0684358190000-BOCCOLA EGB0608-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB0608-E40-Y
Rubix:999201229091604
Produttore:0684358190000
EAN:4012802618587
0684358190000-BOCCOLA EGB0608-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno8 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0684358190000-BOCCOLA EGB0608-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1,53 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno8 mm
Larghezza8 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
0,43 IVA esclusa
/ Unità
0,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione