Riferimenti
Igus:MFM-2026-30
Rubix:160000000455137


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA IGLIDUR MFM-2026-30
I cuscinetti di scorrimento autolubrificanti realizzati in iglidur® M250 sono caratterizzati dalla loro resistenza all'impatto, smorzamento delle vibrazioni e resistenza all'usura. Si dimostrano particolarmente bene in condizioni in cui è richiesto lo smorzamento delle vibrazioni dei cuscinetti, ad es. B. in attrezzature sportive e macchine per l'imballaggio. Inoltre, poiché sono in grado di incorporare lo sporco, sono anche molto utili nelle macchine agricole e negli attrezzi da giardinaggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione