BOCCOLA IGLIDUR JFM-1416-12
Cuscinetti a strisciamento con flangia iglidur J
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Igus:JFM-1416-12
Rubix:160000000454908


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA IGLIDUR JFM-1416-12
Iglidur J cuscinetti a strisciamento per alte velocità, massima resistenza all'usura a carichi di pressione da bassi a medi. Basso coefficiente di attrito durante il funzionamento a secco. Ammortizzante, buona resistenza chimica e basso assorbimento di umidità.
Iglidur J cuscinetti a strisciamento per alte velocità, massima resistenza all'usura a carichi di pressione da bassi a medi. Basso coefficiente di attrito durante il funzionamento a secco. Ammortizzante, buona resistenza chimica e basso assorbimento di umidità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | plastica |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione