Riferimenti
MNT:BR 16X22X25
Rubix:160000000451891
Documenti
Dettagli del prodotto : BOCCOLA AUTOLUBRIF. IN BRONZO BR 16X22X25 SELFOIL
Boccola
Boccola BR 16X22X25
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

