BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 303425 M

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PCM 303425 M
Rubix:170000000410377
Produttore:114262
EAN:7316571380049
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 303425 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno34 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 303425 M


Le boccole diritte (cilindriche) composite SKF POM sono adatte a movimenti oscillanti, rotanti e lineari e possono sopportare carichi radiali. Dopo il riempimento iniziale di grasso, sono ottimizzate per una manutenzione minima in condizioni operative difficili. Le tasche nella superficie di scorrimento fungono da serbatoi di grasso. La rilubrificazione può prolungare notevolmente la durata dei cuscinetti. Nonostante il loro design compatto, possono sopportare carichi pesanti.
Presa composita

Punti di forza

-Efficace dal punto di vista economico e di lunga durata
Ottime proprietà di attrito
Elevata capacità di carico
Alta velocità di scorrimento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30,9 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno34 mm
Larghezza25 mm
Seriepcm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 7,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione