BOCCOLA IGLIDUR GSM-2023-15

Cuscinetti a manicotto, iglidur® G

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Igus:GSM-2023-15
Rubix:160000000454641
BOCCOLA IGLIDUR GSM-2023-15

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno23 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLA IGLIDUR GSM-2023-15


Il classico tuttofare - Eccellente rapporto prezzo-prestazioniI cuscinetti iglidur® G coprono una gamma estremamente ampia di esigenze diverse - sono davvero "tuttofare". Il materiale è ideale per applicazioni universali, un vero "tuttofare". Le applicazioni tipiche comprendono carichi medio-alti, velocità di scorrimento medie e temperature medie.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno23 mm
Larghezza15 mm
Codice doganale84833080
4,82 IVA esclusa
/ Unità
5,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione