Riferimenti
INA:EGB120100-E40-Y
Rubix:999201229091756
Produttore:0709371500000
EAN:4012802758412




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 100 mm |
Dettagli del prodotto : 0709371500000-BOCCOLA EGB120100-E40-Y
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola EGB..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio
Punti di forza
E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.
Applicazioni
Per un cuscinetto regolare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 711,37 g |
|---|---|
| Diametro interno | 120 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Serie | egb..-e40 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione