0679346250000-BOCCOLA EGB3030-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB3030-E40-Y
Rubix:999200500025797
Produttore:0679346250000
EAN:4012802618815
0679346250000-BOCCOLA EGB3030-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno34 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0679346250000-BOCCOLA EGB3030-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso44,27 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno34 mm
Larghezza30 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 2,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione