0713484170000-BOCCOLA EGB7580-E50-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB7580-E50-Y
Rubix:999190800004321
Produttore:0713484170000
EAN:4012802756906
0713484170000-BOCCOLA EGB7580-E50-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0713484170000-BOCCOLA EGB7580-E50-Y


Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing

Boccola liscia in composito metallo-polimero, a bassa manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties. Chemical reactivity of zero.

Applicazioni

For smooth bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso299,7 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza80 mm
Serieegb..-e50
Codice doganale84833080
€ 28,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione