BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 101208 E

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PCM 101208 E
Rubix:170000000410256
Produttore:165016
EAN:7316571851518
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 101208 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 101208 E


Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (compresi gli snodi sferici)
Le boccole lisce (cilindriche) in PTFE composito SKF sono idonee per movimenti rotatori, oscillatori e lineari e possono sopportare carichi radiali. Nonostante il design a parete sottile, possono sopportare carichi pesanti. Offrono anche buone proprietà di dissipazione del calore, quindi consentono velocità di strisciamento relativamente elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2,1 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza8 mm
Seriepcm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
1,39 IVA esclusa
/ Unità
1,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore