BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 9510060 E

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:PCM 9510060 E
Rubix:170000000410464
EAN:7316572199442
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 9510060 E
Riepilogo info tecniche
Diametro interno95 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 9510060 E


Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (compresi gli snodi sferici)
Le boccole lisce (cilindriche) in PTFE composito SKF sono idonee per movimenti rotatori, oscillatori e lineari e possono sopportare carichi radiali. Nonostante il design a parete sottile, possono sopportare carichi pesanti. Offrono anche buone proprietà di dissipazione del calore, quindi consentono velocità di strisciamento relativamente elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso341 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza60 mm
Seriepcm
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
79,56 IVA esclusa
/ Unità
97,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione