0712434880000-BOCCOLA EGB3020-E50-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB3020-E50-Y
Rubix:999201229091779
Produttore:0712434880000
EAN:4012802756999
0712434880000-BOCCOLA EGB3020-E50-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno34 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0712434880000-BOCCOLA EGB3020-E50-Y


Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing

Boccola liscia in composito metallo-polimero, a bassa manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties. Chemical reactivity of zero.

Applicazioni

For smooth bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso24,2 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno34 mm
Larghezza20 mm
Serieegb..-e50
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 2,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione