Riferimenti
Igus:GSM-4044-50
Rubix:160000000454702




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44 mm |
| Larghezza | 50 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA IGLIDUR GSM-4044-50
IGLIDUR
Punti di forza
Over 650 dimensions available from stockHigh wear resistanceResistance to dust and dirtCost-effectiveLubrication and maintenance-free
Applicazioni
Agricultural machines Construction machinery industry Mechanical engineering Sports and leisure Automotive industry Mechatronics
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 44 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,66 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione