0704070880000-BOCCOLA EGB5540-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB5540-E40-Y
Rubix:160000001806762
Produttore:0704070880000
EAN:4012802759914
0704070880000-BOCCOLA EGB5540-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0704070880000-BOCCOLA EGB5540-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso134,05 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza40 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 7,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore