BOCCOLA AUTOLUBRIF. IN FERRO FE 40X50X40 SELFOIL
Cuscinetto cilindrico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Selfoil:AF-40-50-40
Rubix:160000000451670


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BOCCOLA AUTOLUBRIF. IN FERRO FE 40X50X40 SELFOIL
I cuscinetti SELFOIL® sono componenti metallici porosi realizzati in bronzo o ferro impregnati di olio lubrificante. L'olio contenuto nella porosità fornisce una lubrificazione costante tra cuscinetto e albero, pertanto il sistema non richiede alcun lubrificante esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Serie | af |
| Materiale | ferro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore