BOCCOLE A STRISCIAMENTO PWM 303640

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:PWM 303640
Rubix:170000000410710
Produttore:17899
EAN:7316570338539
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PWM 303640
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro esterno36 mm
Larghezza50,019 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PWM 303640


Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (inclusi gli snodi sferici)
Le boccole lisce (cilindriche) con fibre avvolte SKF sono idonee per movimenti rotatori, oscillatori e lineari e possono sopportare carichi radiali. Il materiale composito è stato appositamente sviluppato per sopportare carichi pesanti e per urto e vibrazioni. Queste boccole sono anche meno sensibili al disallineamento e offrono eccellenti proprietà per lo strisciamento a secco.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno36 mm
Larghezza50,019 mm
Seriepwm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
93,27 IVA esclusa
/ Unità
113,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione