0710631880000-BOCCOLA EGB1525-E50-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB1525-E50-Y
Rubix:999201229091775
Produttore:0710631880000
EAN:4012802758337
0710631880000-BOCCOLA EGB1525-E50-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0710631880000-BOCCOLA EGB1525-E50-Y


Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing

Boccola piana in metallo/polimero composito, a bassa manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties. Chemical reactivity of zero.

Applicazioni

For smooth bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6,8 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza25 mm
Serieegb..-e50
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 1,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione