Riferimenti
SKF:PCM 303410 E
Rubix:170000000410372
EAN:7316572495872


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 303410 E
Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (compresi gli snodi sferici)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14,6 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 34 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Serie | pcm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore