BOCCOLE A STRISCIAMENTO PSM 405030 A51

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PSM 405030 A51
Rubix:170000000410652
Produttore:160679
EAN:7316571790916
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PSM 405030 A51

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PSM 405030 A51


Le boccole lisce (cilindriche) in bronzo sinterizzato SKF sono idonee per movimenti rotatori, oscillatori e lineari e possono sopportare carichi radiali. Le boccole in bronzo sinterizzato SKF sono auto-lubrificanti ed esenti da manutenzione. Sono formate da una matrice in bronzo porosa impregnata di olio minerale. L'impregnamento a base di olio consente velocità di strisciamento molto elevate e rende queste boccole idonee per le applicazioni con movimenti rotatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso136 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza30 mm
Seriepsm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 21,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione