BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 060806 E

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:PCM 060806 E
Rubix:170000000410242
Produttore:169168
EAN:7316571890678
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 060806 E
Riepilogo info tecniche
Diametro interno6 mm
Diametro esterno8 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 060806 E


Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (compresi gli snodi sferici)
Le boccole lisce (cilindriche) in PTFE composito SKF sono idonee per movimenti rotatori, oscillatori e lineari e possono sopportare carichi radiali. Nonostante il design a parete sottile, possono sopportare carichi pesanti. Offrono anche buone proprietà di dissipazione del calore, quindi consentono velocità di strisciamento relativamente elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6x8x8 mm
Peso0,9 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno8 mm
Larghezza6 mm
Seriepcm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,37 IVA esclusa
/ Unità
1,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione