0700279350000-BOCCOLA EGB2225-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB2225-E40-Y
Rubix:160000001806741
Produttore:0700279350000
EAN:4012802758603
0700279350000-BOCCOLA EGB2225-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22 mm
Diametro esterno25 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0700279350000-BOCCOLA EGB2225-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20,4 g
Diametro interno22 mm
Diametro esterno25 mm
Larghezza25 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 1,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore