0664648620000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGB3520-E40-Z

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB3520-E40-Z
Rubix:160000001806710
Produttore:0664648620000
EAN:4012802682281
0664648620000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGB3520-E40-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno39 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0664648620000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGB3520-E40-Z


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso34,4 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno39 mm
Larghezza20 mm
Serieegb..-e40
Codice doganale84833080
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione