Riferimenti
Permaglide®:BUCHSE PAP 1210 P14
Rubix:999220510006639
Produttore:80256700

Dettagli del prodotto : BOCCOLA 12X14X10 P14 LEAD FREE PAP 1210 P14
Socket PAP, maintenance-free, with steel back.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,003 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 180x250x30 mm |
| Diametro interno | 12 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
