0702416940000-BOCCOLA EGB4550-E50-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB4550-E50-Y
Rubix:999201229091647
Produttore:0702416940000
EAN:4012802760286
0702416940000-BOCCOLA EGB4550-E50-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0702416940000-BOCCOLA EGB4550-E50-Y


Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing

Boccola liscia in composito metallo/polimero, a bassa manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties. Chemical reactivity of zero.

Applicazioni

For smooth bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso115,06 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza50 mm
Serieegb..-e50
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 7,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione