Riferimenti
SKF:PCM 171920 E
Rubix:170000000410321
Produttore:165939
EAN:7316571854656


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 171920 E
Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (compresi gli snodi sferici)
Le boccole lisce (cilindriche) in PTFE composito SKF sono idonee per movimenti rotatori, oscillatori e lineari e possono sopportare carichi radiali. Nonostante il design a parete sottile, possono sopportare carichi pesanti. Offrono anche buone proprietà di dissipazione del calore, quindi consentono velocità di strisciamento relativamente elevate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x19x19 mm |
|---|---|
| Peso | 8,4 g |
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Serie | pcm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione