0700378680000-BOCCOLA EGB0410-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB0410-E40-Y
Rubix:999180200006981
Produttore:0700378680000
EAN:4012802758627
0700378680000-BOCCOLA EGB0410-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno5,5 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0700378680000-BOCCOLA EGB0410-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,76 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno5,5 mm
Larghezza10 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 0,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore