0678626320000-BOCCOLA EGB0406-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB0406-E40-Y
Rubix:999201229091593
Produttore:0678626320000
EAN:4012802681840
0678626320000-BOCCOLA EGB0406-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno5,5 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0678626320000-BOCCOLA EGB0406-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,45 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno5,5 mm
Larghezza6 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
0,36 IVA esclusa
/ Unità
0,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione