Riferimenti
ABC Tools:L66531368
Rubix:999180800032091
Produttore:L66531368
Dettagli del prodotto : 100 FASC. BIANCHE L.368X4,8 MM L66531368
Adatte per cablaggi di tubi, cavi elettrici e pezzi vari nel settore automobilistico, in agricoltura, nell’industria elettrica ed elettronica, per installatori idraulici, ecc.
Caratteristiche tecniche:
In nylon 6.6 autoestinguente, infiammabilità secondo V2 UL94 - Impiego con temperature fino a 85°C
Tutte le fascette sono riconosciute e approvate con certificato n° E75050 della Underwriters Laboratories Inc. (U.S.A.)
Si vendono in confezione da 100 pz.
Tipo con cinturino con chiusura a fibbia
Larghezza nastro 4,5 mm
Carico di rottura 220 N
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,78 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 9,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
