FS 500 DWC NERO FASCETTE STANDARD SCOTCHFLEX FS NYLON POLIAMMIDE 6/6 PER ESTERNO 7000035312
Fascetta 3M™ Scotchflex™
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:FS500DWC
Rubix:999190300025094
Produttore:7000035312

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 500 mm |
|---|---|
| Larghezza | 7,6 mm |
| Tipologia | fascetta |
Dettagli del prodotto : FS 500 DWC NERO FASCETTE STANDARD SCOTCHFLEX FS NYLON POLIAMMIDE 6/6 PER ESTERNO 7000035312
Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C.
La fascetta 3M™ Scotchflex™ è ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL. La fascetta presenta proprietà autoestinguenti in conformità allo standard UL 94 V2 e ha un'apertura di carico da 80 a 800 N.
Punti di forza
Garantisce un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio per operazioni di installazione, manutenzione e riparazione elettriche;Resistente a carburanti, lubrificanti e alla maggior parte dei prodotti chimici;Ottenuta da nylon 6/6 approvato UL;Proprietà autoestinguenti in conformità a UL 94 V2;Le fascette nere sono resistenti alle intemperie
Applicazioni
Fissaggio temporaneo o permanente per l'installazione, la manutenzione, la riparazione e la ristrutturazione di apparecchiature.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 500 mm |
|---|---|
| Larghezza | 7,6 mm |
| Tipologia | fascetta |
| Materiale/finitura | Plastica |
| Norma | NON STANDARD |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,40 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 45,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione