Riferimenti
Cofil:0300007N
Rubix:999191100034719




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 200 mm |
|---|---|
| Larghezza | 2,5 mm |
| Tipologia | fascetta per cavi |
Dettagli del prodotto : 0300007N-FASCETTA NYLON 2,5-200 NERA
Questa fascetta in nylon in poliammide 6.6 è rapida da applicare grazie al design della testa facile da posizionare, in quanto la punta piegata facilita l'introduzione del pezzo. Ha bordi lisci che impediscono di danneggiare la superficie su cui viene applicata e denti interni di bloccaggio della posizione che impediscono lo scivolamento e rendono la fascetta altamente resistente alla rottura. Conforme agli standard RoHS.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 200 mm |
|---|---|
| Larghezza | 2,5 mm |
| Tipologia | fascetta per cavi |
| Materiale/finitura | Nylon |
| Colore | nero |
| Diametro | 53 mm |
| Norma | NON STANDARD |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore