Riferimenti
Cofil:0300003B
Rubix:999191100034714




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 100 mm |
|---|---|
| Larghezza | 2,5 mm |
| Tipologia | fascetta per cavi |
Dettagli del prodotto : 0300003B-FASCETTA NYLON 2,5-100 BIANCA
Questa fascetta in nylon in poliammide 6.6 è rapida da applicare grazie al design della testa facile da posizionare, in quanto la punta piegata facilita l'introduzione del pezzo. Ha bordi lisci che impediscono di danneggiare la superficie su cui viene applicata e denti interni di bloccaggio della posizione che impediscono lo scivolamento e rendono la fascetta altamente resistente alla rottura. Conforme agli standard RoHS.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 100 mm |
|---|---|
| Larghezza | 2,5 mm |
| Tipologia | fascetta per cavi |
| Materiale/finitura | Nylon |
| Colore | bianco |
| Diametro | 22 mm |
| Norma | NON STANDARD |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore