Riferimenti
Cofil:0300011N
Rubix:999191100034721




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 140 mm |
|---|---|
| Larghezza | 3,6 mm |
| Tipologia | fascetta per cavi |
Dettagli del prodotto : 0300011N-FASCETTA NYLON 3,6-140 NERA
Questa fascetta in nylon in poliammide 6.6 è rapida da applicare grazie al design della testa facile da posizionare, in quanto la punta piegata facilita l'introduzione del pezzo. Ha bordi lisci che impediscono di danneggiare la superficie su cui viene applicata e denti interni di bloccaggio della posizione che impediscono lo scivolamento e rendono la fascetta altamente resistente alla rottura. Conforme agli standard RoHS.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 140 mm |
|---|---|
| Larghezza | 3,6 mm |
| Tipologia | fascetta per cavi |
| Materiale/finitura | Nylon |
| Colore | nero |
| Carico di rottura | 18,2 N/mm² |
| Diametro | 33 mm |
| Norma | NON STANDARD |
| Serie | abnyn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore