Riferimenti
Cofil:0300042N
Rubix:999191100034736




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 540 mm |
|---|---|
| Larghezza | 7,6 mm |
| Tipologia | fascetta per cavi |
Dettagli del prodotto : 0300042N-FASCETTA NYLON 7,6-540 NERA
Questa fascetta in nylon in poliammide 6.6 è rapida da applicare grazie al design della testa facile da posizionare, in quanto la punta piegata facilita l'introduzione del pezzo. Ha bordi lisci che impediscono di danneggiare la superficie su cui viene applicata e denti interni di bloccaggio della posizione che impediscono lo scivolamento e rendono la fascetta altamente resistente alla rottura. Conforme agli standard RoHS.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 540 mm |
|---|---|
| Larghezza | 7,6 mm |
| Tipologia | fascetta per cavi |
| Materiale/finitura | Nylon |
| Colore | nero |
| Diametro | 140 mm |
| Norma | NON STANDARD |
| Serie | abny - fascetta in nylon dentata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore