CT 90 ATTREZZO TIRAFASCETTE 7000035320
Scotchflex™ CT90 attrezzo tirafascette
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:92108
Rubix:999190300023354
Produttore:7000035320
EAN:08021684539800



Dettagli del prodotto : CT 90 ATTREZZO TIRAFASCETTE 7000035320
Utilizza la fascetta fermacavi 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione.
Questa fascetta fermacavi è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e raggi UV (resistente ai raggi UV solo nella versione nera).
La fascetta fermacavi presenta proprietà autoestinguenti in conformità allo standard UL 94 V2 e un'apertura di carico da 80 a 800 N.
Le temperature operative sono comprese tra -40 °C e 85 °C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10 °C e 60 °C.
Ottenuta da 6/6 nylon con approvazione UL, la fascetta fermacavi 3M™ Scotchflex™ è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e ai raggi UV (resistente ai raggi UV solo nella versione nera). Questa fascetta fermacavi in poliammide ha proprietà autoestinguenti in conformità allo standard UL 94 V2 e presenta un'apertura di carico compresa tra 80 e 800 N.
Punti di forza
Garantisce un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio per operazioni di installazione, manutenzione e riparazione elettriche
Resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e raggi UV (resistente ai raggi UV solo nella versione nera)
Ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL
Proprietà autoestinguenti in conformità a UL 94 V37
Resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e raggi UV (resistente ai raggi UV solo nella versione nera)
Ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL
Proprietà autoestinguenti in conformità a UL 94 V37
Informazioni tecniche
Attributi
| Serraggio utile | 9 mm |
|---|---|
| Materiale | metallo |
| Serie | scotchflex™ |
| Tipologia | attrezzo tirafascette |
| Larghezza compatibile della fascetta | 9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione