PENETRANTE PER CRICCHE K38466000

Spray professionali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ABC Tools:K 3846/6
Rubix:180000000007906
Produttore:K38466000

Dettagli del prodotto : PENETRANTE PER CRICCHE K38466000


Gli spray con il simbolo “valvola 360°” sono dotati di:
1) valvola speciale per l'erogazione del contenuto in tutte le posizioni
2) erogatore a cannuccia adatto per un dosaggio più preciso del prodotto e per spruzzare su zone difficili da raggiungere
Tutti gli spray NON contengono gas nocivi per l'ozono - Contenuto 400 ml
Si vendono in confezione  indivisibile

RILEVATORE PER CRICCHE
Kit per rilevare facilmente e con precisione i possibili difetti creatisi durante le operazioni di saldatura o di stampaggio di elementi metallici - Non rovina le superfici esaminate
Utilizzo:
1 - utilizzare il CRACK CLEANER K 3846/5 per pulire e sgrassare la superficie da esaminare;
2 - spruzzare uno strato leggero di CRACK PENETRANT rosso K 3846/6 e attendere 15/20
minuti per far reagire il liquido;
3 - rimuovere l'eccesso di penetrante rosso K 3846/6 sempre con il pulitore K 3846/5 e lasciare
asciugare la superficie;
4 - utilizzare il CRACK DEVELOPER bianco K 3846/7 e lasciare agire qualche minuto
Dopo questi passaggi eventuali difetti presenti sul metallo saranno evidenziati dalle tracce rosse

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità400 ml
10,70 IVA esclusa
/ Unità
13,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore