Riferimenti
Molykote:Metal Cleaner Spray / 400ml
Rubix:160000000924297
Produttore:23900350

Documenti
Dettagli del prodotto : 1019995001 MOLYKOTE METAL C.400ML
Combinazione di solventi. Pulisce e sgrassa freni, frizioni, parti del motore, contatti elettrici e superfici metalliche.
Punti di forza
- Elimina rapidamente lo sporco
- Non arrugginisce
- Evapora rapidamente e non lascia residui
- Non arrugginisce
- Evapora rapidamente e non lascia residui
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | aerosol da 400 ml |
|---|---|
| Capacità | 400 ml |
| Gamma | metal cleaner |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione