TANICA KG.4.5 HAROLBIO 5 LITRI 4,92 ES00139-05

Harolbio 5

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bellini Lubrificanti:ES00139-05
Rubix:999180600071095
Produttore:ES00139-05
TANICA KG.4.5 HAROLBIO 5 LITRI 4,92 ES00139-05
Documenti

Dettagli del prodotto : TANICA KG.4.5 HAROLBIO 5 LITRI 4,92 ES00139-05


E’ un lubrorefrigerante intero, esente da olio minerale, formulato per operazioni di asportazione truciolo di materiali ferrosi e non ferrosi. E’ costituito da una miscela di oli naturali, biodegradabili, raffinati con metodo esclusivo, con additivi antiossidanti, antiruggine e passivatori metallici.

Punti di forza

Esso garantisce: -assenza di fumi e vapori in lavorazione;
-un elevato punto di infiammabilità per operazioni in assoluta sicurezza;
-un'ottima scorrevolezza anche a basse temperature ed un eccezionale potere bagnante, per cui l’olio si disperde sulla superficie metallica in modo rapido ed uniforme;
-ottimo potere untuosante, EP e lubro-distaccante per finiture di qualità;
-buona resistenza all'ossidazione ed alla ruggine;
-buon potere antiusura;
-bassa temperatura dei pezzi lavorati;
-sfrido ben frantumato e spezzettato;
-un ottimo potere antisaldante di taglio;
-buona biodegradabilità;
-massima tollerabilità da parte degli operatori. Il prodotto è esente da composti clorurati e/o solforati e non contiene Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA).

Applicazioni

Tutte le operazioni, anche gravose, di asportazione e taglio, con sistemi sia di lubrificazione tradizionale a getto sia di tipo minimale spray, su materiali ferrosi e non ferrosi, Titanio compreso. In particolare HAROLBIO 5 è utilizzato con eccellenti risultati
in tutte le operazioni di produzione ingranaggi, come stozzatura, dentatura, brocciatura, rasatura (ad esclusione della rettifica ove è consigliato utilizzare HAROLBIO 1).

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
51,50 IVA esclusa
/ Unità
62,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione