FOODLUBE DISMANTLING SPRAY (NSF REGISTERED) 300ML 15720

Spray per smontaggio Foodlube

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rocol:FOODLUBE DISMANTLING SPRAY 300ml
Rubix:999180900002990
Produttore:15720
EAN:5024747157204
FOODLUBE DISMANTLING SPRAY (NSF REGISTERED) 300ML 15720

Documenti

Dettagli del prodotto : FOODLUBE DISMANTLING SPRAY (NSF REGISTERED) 300ML 15720


Spray distaccante di grado alimentare altamente penetrante.
FOODLUBE Spray Smontaggio è un lubrificante penetrante non tossico, ad azione rapida, per gli elementi di fissaggio filettati corrosi e altri componenti grippati. La protezione dalla corrosione a breve termine è garantita da una leggera pellicola residua. FOODLUBE Dismantling Spray è registrato NSF H1 per il contatto accidentale con gli alimenti, il che lo rende ideale per l'uso nell'industria alimentare, farmaceutica e in altre industrie pulite dove è richiesto o preferito un prodotto non tossico.

Punti di forza

Offre un'eccellente penetrazione di ruggine, calcare, grasso e sporco. Conferisce un leggero film residuo per una protezione dalla corrosione a breve termine. Intervallo di temperatura da -20ºC a +110ºC.
Registrato NSF H1. Certificato ISO 21469. La tecnologia DETEX - tappi per aerosol e attuatori in plastica rilevabili ai raggi X e ai metalli riduce il rischio di contaminazione della plastica. Certificato HALAL.

Applicazioni

FOODLUBE Spray Smontaggio è un lubrificante penetrante non tossico, ad azione rapida, per gli elementi di fissaggio filettati corrosi e altri componenti grippati. La protezione dalla corrosione a breve termine è garantita da una leggera pellicola residua. FOODLUBE Dismantling Spray è registrato NSF H1 per il contatto accidentale con gli alimenti, il che lo rende ideale per l'uso nell'industria alimentare, farmaceutica e in altre industrie pulite dove è richiesto o preferito un prodotto non tossico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso394 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)270x210x210 mm
Peso imballaggio4852 g
Capacità300 ml
200 mm
65 mm
29,54 IVA esclusa
/ Unità
36,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore