1581831-PREPARA LE SUPERFICI, NON INIBISCE LA POLIMERIZZAZIONE DEL POLIURETANO VR 10 - 1 L
Prepara
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Teroson:VR 10 BO 1L EGFD/ES/PT/TR
Rubix:999200200080416
Produttore:1581831
EAN:4002872169195

Dettagli del prodotto : 1581831-PREPARA LE SUPERFICI, NON INIBISCE LA POLIMERIZZAZIONE DEL POLIURETANO VR 10 - 1 L
White spirit transparent pre-treatment product for bonding and sealing applications. Contains no chlorinated hydrocarbons. Teroson® VR 10 is a transparent, white spirit, pre-treatment liquid for bonding and sealing applications. The product contains no chlorinated hydrocarbons and is not harmful to car paints when used on a short-term basis. TEROSON VR 10 will not inhibit the curing of adhesive/sealants. Applied and wiped off with a non-woven tissue or similar.
Preparatore di superficie universale trasparente a base di white-spirit, progettato per l’incollaggio e la sigillatura. Flacone da 1 L. ([next.henkel-adhesives.com](https://next.henkel-adhesives.com/fr/fr/products/industrial-cleaners/central-pdp.html/teroson-vr-10/SAP_IB-97339.html?utm_source=openai))
Punti di forza
•Promotes adhesion and sealing
Contains no chlorinated hydrocarbons
Universal application
Not harmful to car paints
Will not inhibit curing
Easily applied
Contains no chlorinated hydrocarbons
Universal application
Not harmful to car paints
Will not inhibit curing
Easily applied
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | flacone |
|---|---|
| Capacità | 1000 ml |
| Gamma | teroson vr 10 |
| Punto di infiammabilità | -15,5 °c |
| Livello di pH | non applicabile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione